曜日別特売
224-7424 RS PRO バナナソケット メス 緑 RS PRO 09637306

RS PRO バナナソケット メス 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09637306品番224-7424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

RS Pro 4 mm バナナソケット - メスRS Pro のバナナソケットシリーズをご紹介します。
このメスソケットコネクタは、一般的な 4 mm シュラウド付き / シュラウドなしバナナプラグ / ワイヤとかん合します。
点検時に、これらのコネクタの一端にはシュラウド付きメスソケットがあり、ニッケル、スズめっきコンタクト、 M12 x 0.75 mm ねじ付きボディ、そして反対側に 4.8 mm ファストンタグが付いています。
高電圧( 1 kV )で動作し、定格電流は 24 A です。
ナット及びワッシャが付属します。
使用箇所 バナナソケットは主に、ケーブルを接続する電子機器又は電気製品に使用されます。
4 mm リファレンスは、プラグコネクタを受け取る穴のサイズです。
カスタム電源プロジェクト、エンクロージャユニット、改修、摩耗したソケットや破損したソケットの修理に最適です。
別名:バナナジャック パネル取り付けテストソケット特長と利点4 mm シュラウドバナナソケット ニッケル又はスズめっきコンタクト 4.8 mm ファストンコネクタ ナット及びワッシャが付属します シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 複数の色を用意 5個入りパック仕様切抜き穴径: M12 x 0.75 直径: 14.5 mm 長さ: 24.5 mm 定格電流: 24 A 定格 1000 V CAT IIIのインストール方法すばやく簡単に設置できます。
穴をパネルに開けて、ソケットを所定の位置にねじ込み、ワッシャと固定ナットが付属しています。
この作業は、プロ又は DIY 愛好家が行うことができます。
考慮事項RS Pro では、バナナソケットに対応するさまざまなメススペードコネクタを用意しています。
改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。
RS Pro の 4 mm バナナソケット黒 RS 品番: (224-7423) 224-7423 又は (191-7888) 191-7888 グリーンの RS 品番: (224-7424) 224-7424 又は (191-7889) 191-7889 RS 品番: (224-7427) 224-7427 又は (191-7891) 191-7891用途計測器 コネクタプロジェクトをテストします 電気・電子機器の修理

仕様
色 = 緑
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1000V
コネクタサイズ = 4 mmA
コンタクト仕上げ = ニッケル, 錫
長さ = 24.5mm
タイプ = バナナソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする