EX-4.017 マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999) アイゼン 09638037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法(mm)4.017注文コード09638037品番EX-4.017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。

長さ(mm)50呼び寸法(mm)4.017硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする