RS Pro 接着ライニングエンドキャップは、ワイヤ終端の防水保護用に設計されています。
外層は半硬質ポリオレフィン製で、ほとんどの化学物質の外部摩耗や腐食に耐性があります。
内側の層は、熱収縮後にノズルを完全に密閉し、湿気の侵入から保護する、流動性の高いホットメルト接着剤でコーティングされています。
収縮率は 4 : 1 です 優れた防水シール 内径:最小 5.72 mm 長さ: 30.35 mm 半硬質、耐摩耗性、難燃性の素材 一般的な溶剤に対する耐性 連続動作温度: -55 C ~ 105 C 最小収縮温度は 110 C です フル回復温度が 135 C を超えています