曜日別特売
- 【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ25mm Namekawa(滑川軽銅) 09640075

※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ25mm

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)20~50
長さ(mm)651~700
内容量1枚注文コード09640075品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など材質アルミ(A2017)幅(mm)20~50長さ(mm)651~700厚さ(mm)25公差(mm)0~+1.5成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79タイプ切板サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09640041
2021-07-21
用途: バイクの部品作り

何度目かの購入になりますが、指定した寸法で切っていただけるので大変助かっています。

対象商品 : 09640461
2020-02-11
用途: パーツ作り
農・林・水産業

寸法も誤差無くちゃんとして、
発送も早くて助かります

対象商品 : 09640321
2017-03-08
用途: バイク部品の加工材として

部品加工材料では毎回お世話になってます。
また近々に再注文いれますので、よろしくお願いします

対象商品 : 09640145
2013-02-21
用途: 加工部品の材料

送られてくる材料は梱包も丁寧で、材料表面等にも問題はありません。
品質・価格ともに大変満足しております。
ただ、注文材料によりメーカー直送のものと、そうでないものがありますが、
できれば一緒に届いて欲しい場合もあります。
御社在庫分とメーカー在庫分の関係で難しいのかもしれませんが。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3622:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする