曜日別特売
230-0114 タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PRO 09647745

タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09647745品番230-0114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/4 → 3/8 で、ねじ工具を使用するときに重要な手動工具アクセサリとなり、精密作業が必要なときにねじ工具を簡単に制御できます。
焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。
このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。
ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定

仕様
タイプ = T 型ハンドルタップレンチ
ねじサイズ = 1/4 → 3/8 インチ
材質 = スチール
仕上げ = クロム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする