曜日別特売

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09652058品番231-7931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
シリーズ = Snap-In M6 Series
芯数 = 2
長さ = 2m
コネクタ1 = スナップイン
コネクタ 2 = 未処理終端
定格電流 = 5 A
保護等級 = IP67
コネクタ1ハウジングジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする