234-5902 RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, 黒 RS PRO 09657369

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09657369品番234-5902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
スリーブ径 = 6.4mm
色 = 黒
シュリンク径 = 2mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1.22m
材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする