曜日別特売

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, クリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09657421品番234-5907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様
スリーブ径 = 1.2mm
色 = クリア
シュリンク径 = 0.6mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.22m
材質 = ポリオレフィン
難燃性 = あり
シリーズ = G5
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする