234-5938 RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, クリア RS PRO 09657710

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09657710品番234-5938
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様
スリーブ径 = 6.4mm
色 = クリア
シュリンク径 = 3.2mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリビニリデンフッ化物
難燃性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする