234-5943 RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, クリア RS PRO 09657746

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09657746品番234-5943
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
スリーブ径 = 25.4mm
色 = クリア
シュリンク径 = 12.7mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリビニリデンフッ化物
難燃性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする