曜日別特売
235-1220 RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン RS PRO 09660099

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09660099品番235-1220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様
外径ホース = 4mm
内径ホース = 2.5mm
カラー = 青
材料 = ポリウレタン
長さ = 50m
メーカーシリーズ = CDPU
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする