曜日別特売
235-1280 RS PRO 空圧エルボねじ対チューブアダプタ 316Lシリーズ RS PRO 09660300

RS PRO 空圧エルボねじ対チューブアダプタ 316Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09660300品番235-1280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様
空圧継手の種類 = エルボー継手
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = BSPT 1/4 in Male
メーカーシリーズ = 316L
インレットポート = 1/4インチオス
インレットポートの数 = 1
アウトレットポート = プッシュイン 8 mm
出口ポートの数 = 1
最高使用圧力 = 15 bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする