RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09663109品番237-7278
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 極性化レトロリフレクション
検出範囲 = 1 m
出力タイプ = NPN/PNP
電気的接続 = コネクタ M8
通信プロトコル = IO-LINK
ライトソース = 赤外線
インターフェイス = IO-Link
材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする