曜日別特売
237-8305 RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRO 09664247

RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09664247品番237-8305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
仕様
電池タイプ = CR1220
セルの数 = 1
マウント = 表面実装
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 12mm
接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする