237-8630 RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, U/UTP RS PRO 09667108

RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, U/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09667108品番237-8630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
長さ = 3m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = U/UTP
コネクタ1コンタクト数 = 8
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールドなし
外側シース材質 = PVC
導体構成 = 4
ストランド数 = 7/0.20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする