曜日別特売
237-8700 RS PRO RFIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント RS PRO 09667571

RS PRO RFIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09667571
品番
237-8700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = シャーシーマウント
相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする