曜日別特売
238-0733 RS PRO セパレータペンチ 147 mm セパレータペンチ RS PRO 09668919

RS PRO セパレータペンチ 147 mm セパレータペンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09668919品番238-0733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
プライヤータイプ = セパレータペンチ
個数 = 1
切断能力 = 1.6 mm
材質 = 炭素鋼
ジョー深さ = 2mm
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする