曜日別特売
238-0749 RS PRO ロングノーズプライヤ 146 mm ロングノーズプライヤ RS PRO 09669041

RS PRO ロングノーズプライヤ 146 mm ロングノーズプライヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09669041
品番
238-0749
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
仕様
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ
個数 = 1
全体長さ = 146 mm
ESD対応 = あり
ジョー長さ = 19mm
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする