238-3223 電力型巻線可変抵抗器 RS PRO 抵抗:1.5kΩ 180W 許容差:5% RS PRO 09669795

電力型巻線可変抵抗器 RS PRO 抵抗:1.5kΩ 180W 許容差:5%

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09669795
品番
238-3223
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
仕様
抵抗 = 1.5kΩ
抵抗値範囲 = 0 → 1.5kΩ
定格電力 = 180W
温度係数 = 50ppm/℃
終端スタイル = ネジ
テクノロジー = ニクロム
取り付け仕様 = ブラケット
ケーススタイル = ほうろう
直径 = 3.2mm
長さ = 21.6mm
動作温度 Max = +50℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする