238-4043 RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:60.1 mm, 奥行き:179.9mm RS PRO 09670626

RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:60.1 mm, 奥行き:179.9mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09670626
品番
238-4043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
仕様
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 179.9mm
高さ = 60.1 mm
幅 = 121.5 mm
外形寸法 = 60.1 x 121.5 x 179.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする