238-4047 RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:90.3 mm, 奥行き:180.1 mm RS PRO 09670669

RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:90.3 mm, 奥行き:180.1 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09670669
品番
238-4047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
仕様
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 180.1 mm
高さ = 90.3 mm
幅 = 120.1 mm
外形寸法 = 90.3 x 120.1 x 180.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする