238-4048 RS PRO, ABS樹脂, 高さ:75 mm, 奥行き:190 ミリ RS PRO 09670678

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:75 mm, 奥行き:190 ミリ238-4048

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09670678
品番
238-4048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 190 ミリ
高さ = 75 mm
幅 = 75 mm
外形寸法 = 75 x 75 x 190mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする