曜日別特売

RS PRO 管ヒューズ 12A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09672656品番239-4974
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
定格電流 = 12A
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
溶断速度 = F
定格電圧 = 1kV dc
本体材質 = セラミック
シリーズ = Solar
Better Worldについて = 再生可能エネルギーソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする