RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 85mm 1.5kV dc (速断型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)注文コード09672690品番239-4978
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様
定格電流 = 30A
ヒューズサイズ = 10 x 85mm
溶断速度 = F
定格電圧 = 1.5kV dc
本体材質 = セラミック
Better World 製品 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする