240-6301 RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 青, U/UTP RS PRO 09672961

RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 青, U/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09672961品番240-6301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様
LANカテゴリ = Cat6m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = U/UTP
コネクタ1コンタクト数 = 8
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 青
配線構成 = ストレート スルー
導体構成 = 7/0.183
ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする