RS PRO クリーンな環境、食品産業、製薬 用, 228 x 228mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(300個)注文コード09674711品番241-8116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

RS Pro クリーニングワイプ. この RS Pro ワイプはダブルパックで、クラス 100 のクリーンルームまで使用することができます。
このワイパーは 23 cm 23 cm で、一般的な拭き取りや流出物管理のためにクリーンルームや管理環境で使用するのに最適です。
この不織布は、 55 セルロースと 45 ポリエステル製です。
少量の流出物を拭き取ったり、検査のために製品を置くのに最適。
RS Pro では、さまざまな清掃要件を満たすさまざまな用途に適した、お手頃価格のワイプを幅広く取り揃えています。
特長と利点. 55 %セルロースと 45 %ポリエステルの混合 ?水に角度を付けた不織布ワイプ ?合成ワイパーの清浄性、強度、耐久性を備えた天然繊維の高い吸収性 ?クラス 100 クリーンルームのダブルバッグにパッケージ ISO (クラス 100 )クリーンルームに対応. 用途. ?多目的ワイプの用途は幅広く、クリーニングには RS Pro ワイプをお使いいただけます。
ラボ ?エレクトロニクス ?航空宇宙 ?食品加工 ?写真処理 ?半導体製造. よくある質問: パックに含まれているワイプの数はいくつですか? この多目的ワイプには、 300 枚入りのワイプが付属します。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
ワイプの種類 = クリーンルームワイプ
用途 = クリーンな環境、食品産業、製薬
湿式 / 乾式 = ドライ
包装形態 = 袋
内容量 = 300
シートサイズ = 228 x 228mm
色 = 白
繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする