MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ Apple Watch 45/44mm 用ストラップ付ケース SAIDO 長さ調節可能 スモーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09675849
品番
WS-SAIDOSMK45
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ケースとストラップの2in1で端末をしっかりと保護/140~210mmに長さ調節可能で手首にフィット
材質
TPU
色
スモーク
質量(g)
28(本体)/80(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W35xH170xD9(本体)/W140xH105xD45(パッケージ込)
端末
Apple Watch 45/44mm