曜日別特売
PX-201 温調はんだごて goot(太洋電機産業) 09677254

PX-201 温調はんだごて goot(太洋電機産業) 09677254
PX-201 温調はんだごて goot(太洋電機産業) 09677254
PX-201 温調はんだごて goot(太洋電機産業) 09677254

温調はんだごて

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード09677254品番PX-201
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。

全長(mm)210消費電力(W)70付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693質量(g)90温度(℃)250~450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: プリント基板実装
製造業

温度に対する応答が早く使いやすいです。
温度設定に精密ドライバーが必要で、ツマミであればもっと使いやすかったのにと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09677254
2018-07-01
用途: 基盤実装時
ワイテック製造業

コテ先も綺麗に保てるし、グリップもスポンジカバーがフィットしていて使いやすい。
350℃以上の設定をしても、電源等太いパターンやピンの太いコネクタは温度が下がって半田が流れにくいので、温調のついていない別のコテを併用している。

対象商品 : 09677254
2017-12-28
用途: 電極の接着
教育・研究機関

小手先の径が小さく、細かな作業に適しています。
付属のキャップもお気に入りです。

対象商品 : 09677254
2017-07-26
用途: 機器の配線補修
株式会社互興製作所

動力機器なので、熱量が十分にないとハンダが乗らないので、重宝しています。

対象商品 : 09677254
2017-01-31
用途: でんし部品の半田付けです。

電源を入れて、40秒程で使用可能な温度になります。熱量も大きいので、銅箔の大きい部分に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09677254
2016-08-30
用途: 電子部品の装着作業
木工房 おとぎ

温度調整が出来るので部品を加熱しすぎず、安心して作業が出来ます。電源を入れてからの加熱も早く使いやすいです。私は自分でスイッチを付けて使ってます。加熱完了サインのランプが便利ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 09677254
2021-10-25
用途: 端子台のハンダ付
有限会社スタジオ ファーミング

古いこてが有って使えていたのだが、このハンダゴテは溶け具合が全く違う。
結果、大幅の時間短縮になった!
変えて良かったが、いつまで経っても同じかどうかが気になる。

1が参考にしています
対象商品 : 09677254
2016-11-25
用途: 電子回路試作やバラック実験

はんだごて単体で可変温調付というのはあるようでない商品、大きな制御本体がついた高額な商品はいくつもありますが使いにくいこと甚だしい、これは数少ない貴重なはんだごて、継続販売をお願いします。 しばらくぶりのリピート購入ですが、今回のは温調ノブが本体からやや引っ込んで不用意に動かないように工夫されています。 安全な反面、頻繁な温度変更にはやや使いにくいと感じます。 こて先ははんだ喰われがない銅芯鉄めっきの長寿命品ですが、短寿命を承知で銅こて先を使いたい場合もあるので、こて先バリエーションに加えていただければと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする