※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
スリムチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
21~35
注文コード
09677577
品番
BT50-SK6-105
参考基準価格(税別)
¥38,320
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
寸法C(mm)
19.5
寸法C1(mm)
32
寸法D(Φmm)
0.7~6.0
寸法H(mm)
21~35
寸法L(mm)
105
寸法l(mm)
55
寸法l1(mm)
64
質量(kg)
3.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。