BT50-SK16-105 スリムチャック 日研工作所 09677665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-SK16-105 スリムチャック 日研工作所 09677665
BT50-SK16-105 スリムチャック 日研工作所 09677665

スリムチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)105寸法H(mm)40~70注文コード09677665品番BT50-SK16-105
参考基準価格(税別)¥40,890販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。

寸法C(mm)40寸法C1(mm)40寸法D(Φmm)2.75~16.0寸法H(mm)40~70寸法L(mm)105寸法l(mm)62寸法l1(mm)62質量(kg)4.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする