曜日別特売
243-0690 RS PRO 抵抗器, 56kΩ, 0805 (2012M), 0.4W RS PRO 09679489

RS PRO 抵抗器, 56kΩ, 0805 (2012M), 0.4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード09679489品番243-0690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様
抵抗 = 56kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.4W
温度係数 = ±50 → 100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする