曜日別特売
350-T 金属クラフト アルス 09679774

350-T 金属クラフト アルス 09679774
350-T 金属クラフト アルス 09679774
350-T 金属クラフト アルス 09679774
350-T 金属クラフト アルス 09679774

金属クラフト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先直刃
内容量1本注文コード09679774品番350-T
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。

用途金属素材のカット全長(mm)160刃長(mm)30切断能力(Φmm)(ワイヤー)1.6(#16)仕様ソフトグリップ、ワイヤーカット付トラスコ品番243-1378材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)質量(g)50刃先直刃RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】金属クラフト曲刃(350?M)カーブ刃で曲線が綺麗に切れる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09679774
2019-02-28
用途: 作業用
グローバルウェイブ株式会社

このハサミは大変によく切れるハサミで、弊社はこのハサミを作業用としております。

対象商品 : 09679783
2016-03-10
用途: モーターの成形作業で使用

違うサイトで購入したハサミを使っていたのですが、切れ味が悪く、モノタロウさんで見つけたこのハサミを購入したのですが、切れ味が良く、とても使いやすい商品です!とても満足しています。

対象商品 : 09679783
2015-11-28
用途: 仮名切りバサミに

一見華奢ですが、薄い金属板がしっかり切断出来ます。

対象商品 : 09679783
2015-02-12
用途: 細かい部分の曲線のカット

はさみの歯の部分が厚みがあって切りはじめの部分がめくりあがってしまうのでできるだけ薄刃が理想です。切れ味は抜群で満足ですが
結局使用断念、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする