GR-005 ジョイントスノコ ワイズ 09679826

GR-005 ジョイントスノコ ワイズ 09679826
GR-005 ジョイントスノコ ワイズ 09679826
GR-005 ジョイントスノコ ワイズ 09679826

ジョイントスノコ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード09679826品番GR-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。

ブルー材質ポリプロピレン厚さ(mm)30質量(g)330寸法(cm)40×60耐熱温度(℃)約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09679835
2020-10-03
用途: バスルームの床敷き
不動産業

3枚購入して施工しました。ジョイントと出来カットもし易かったですが、やや割り高になってしまいました。

対象商品 : 09679826
2015-09-02
用途: 会社の玄関で使用

人工芝生のような他のマットも検討していましたが、軽くて掃除もし易そうなこの商品を選びました。
サイズも丁度良くて助かりました。
画像の色はグレーに見えますが、実際はブルーという感じでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする