BOSCH(ボッシュ)
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5本)
注文コード
09680517
品番
T-118EFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス用パウダーメタルハイスブレード
用途
木材、金属はもちろんFRP、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。
金工用
ステンレス用
主要切断材料
軟鋼板/1.5~4mm
ステンレス/1.5~4mm
全長(mm)
83
有効長(mm)
50
トラスコ品番
351-9775
材質
バイメタル
刃厚(mm)
0.9
1インチ当たり山数
18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。