T-150/3 ジグソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 09680596

ジグソーブレード特殊材料

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)83
有効長(mm)59
内容量1箱(3本)注文コード09680596品番T-150/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。
釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。

用途タイル・ガラス全長(mm)83有効長(mm)59トラスコ品番378-6889材質超硬刃厚(mm)0.8主要切断材料タイル・ガラス5~101インチ当たり山数
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする