曜日別特売
4×0.2 スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R)) 09681402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×0.2 スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R)) 09681402
4×0.2 スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R)) 09681402
4×0.2 スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R)) 09681402

スミチューブA

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)収縮前4.60±0.30<br />収縮後2.30
収縮前4.60±0.30<br>収縮後2.30
収縮前2.1±0.30<br>収縮後0.8
収縮前2.60±0.30<br>収縮後1.30
収縮前3.10±0.30<br>収縮後1.50
収縮前3.60±0.30<br>収縮後1.80
収縮前4.10±0.30<br>収縮後2.00
収縮前5.60±0.30<br>収縮後2.90
収縮前6.5±0.4<br>収縮後3.50
収縮前7.5±0.4<br>収縮後4.20
収縮前10.5±0.4<br>収縮後6.0
内容量1パック(1本)注文コード09681402品番4×0.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

耐油性、耐薬品性に優れる

用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
内径(Φmm)
収縮前4.60±0.30
収縮後2.30
肉厚(mm)
収縮前/0.20(参考値)
収縮後/0.4
収縮率(%)
内径収縮率/40%以上
長さ変化率/-15%以上
材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1呼称(mm)4×0.2仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1長さ変化率(%)-15以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 金属のカバーに
株式会社大西金具

通常のものと変わりなく、問題なし
試験的につかった為、少量での購入が出来て良かった

対象商品 : 09681445
2009-07-01
用途: 電子部品の絶縁
松原商会

住友製とだけあって安心の商品です。収縮も問題なし。確実に締まるのでいいのですがコスト的に考えるとやや高い感じがする。もっと口径が太い物をモノタローでも出してくれたら最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする