150BK デジタルノギス モノタロウ 09682373

150BK デジタルノギス モノタロウ 09682373
150BK デジタルノギス モノタロウ 09682373
150BK デジタルノギス モノタロウ 09682373
モノタロウ

デジタルノギス

(79件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード09682373品番150BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デジタル式はボタンを押すだけでゼロセットができ、比較測定に便利です。測定値がデジタル表示されるので目盛の読み間違いがありません。

用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定等に測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度(m/sec)1.5以下寸法A(mm)235寸法B(mm)77材質ステンレス鋼電源ボタン電池SR44(1.55V)使用温度(℃)0~+40寸法D(mm)40寸法E(mm)16寸法C(mm)14表示部色
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09682391
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 09682425
2014-12-20
用途: ねじ、加工修理の寸法計測等

私は、手がおおきいので40㎜までぐらいは、計りやすいが40㎜以上を計るときは、持ちにくい。ノギスは5㎝長めを購入した方がよいと思った。100ミリ計測だったら150㎜または、200㎜を買うとよい。デジタル表示は、計りやすい。予備電池がついていて親切、安心。

対象商品 : 09682425
2014-06-13
用途: 加工時の測定

かなり良いです。
当方の使用目的には遊びが少し多かったのですが、他社と同程度です。
精密ドラーバーで遊びの調節が出来ますので、調整してビシバシの精度を出して使っています。

対象商品 : 09682382
2017-03-24
用途: 測定

すぐに電池が切れてしまいました。安かろう悪かろうですか・

対象商品 : 09682373
2014-08-14
用途: 部品等の計測
サービス業

コストパフォーマンスが良く、仕上げもとても良い。あえて言えばケースがもう少しコンパクトになるとなお良いと思う。

対象商品 : 09682425
2014-05-26
用途: 深さの測定など

普通のノギスを使用していたが、デジタル表示なので超便利。
ガスケットの厚み測定にも使用しています。
この価格でこの機能は十分。
予備電池もついているので断然格安で高品質商品ですね。

対象商品 : 09682373
2014-08-30
用途: 板金の採寸

数字で大きく表示されるので時間短縮になったので良かった。

対象商品 : 09682425
2014-05-13
用途: 加工品の測定
有限会社内山精工製造業

値段の割に作りがよいです。2本購入しましたが、繰り返し測定誤差も無くとても満足です。同時期にモノタロウ以外で購入したノギス2本は、測定誤差で1mmありとても目安にも使用できませんでした。次回購入の際は、モノタロウから購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする