曜日別特売
FC20.25 ピンゲージバラ アイゼン 09686163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンゲージバラ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法(mm)20.25長さ(mm)50注文コード09686163品番FC20.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ

呼び寸法(mm)20.25長さ(mm)50真円度・直径不同(μm)1.6硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±2
注意
※ハンドルは別売りとなっております。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする