曜日別特売

ピンゲージセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(51本)長さ(mm)40注文コード09708457品番EP-0B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000

最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
0級は実測値データ付です

長さ(mm)40ゲージサイズ(呼び径)0.50 0.51… 0.99 1.00(0.01mmトビ)許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする