アイゼン
ピンゲージセット(0級/ハンドル付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1セット(51本)
ゲージ長さ(mm)
30
ゲージサイズ(呼び径)
5.50 5.51… 5.99 6.00(0.01mmトビ)
注文コード
09711826
品番
ES-5B-0
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ長さ・ゲージサイズ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付ピンゲージセット
0級は実測値データ付です
ゲージ長さ(mm)
30
形状
TypeⅡ
ゲージサイズ(呼び径)
5.50 5.51… 5.99 6.00(0.01mmトビ)
ハンドル長さ(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応