曜日別特売
245-7319 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm RS PRO 09712879

熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード09712879品番245-7319
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
寸法 = 90 x 115mm
厚さ = 0.1mm
長さ = 115mm
幅 = 90mm
直径 = 115mm
熱伝導率 = 1000W/m・K
材料 = グラファイト
自己接着 = あり
動作温度 Max = 150℃
カラー = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする