曜日別特売

セラミックピンゲージセット

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1セット(51本)長さ(mm)50ゲージサイズ(呼び径)7.50 7.51… 7.99 8.00(0.01mmトビ)注文コード09712894品番EC-7B
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット
メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入が簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯びません。

長さ(mm)50ゲージサイズ(呼び径)7.50 7.51… 7.99 8.00(0.01mmトビ)許容差(μm)± 1真円度・直径不同(μm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする