ピンゲージセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(51本)ゲージサイズ(呼び径)26.50 26.51… 26.99 27.00(0.01mmトビ)注文コード09713542品番FC-26B
参考基準価格(税別)¥484,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット

ゲージサイズ(呼び径)26.50 26.51… 26.99 27.00(0.01mmトビ)硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)± 2真円度・直径不同(μm)1.6
注意
※ハンドルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする