曜日別特売
0.40mm×16mm×100M シナイ尺(バッテン材) シム&ゲージ 09714005

 

0.40mm×16mm×100M シナイ尺(バッテン材) シム&ゲージ 09714005
0.40mm×16mm×100M シナイ尺(バッテン材) シム&ゲージ 09714005

シナイ尺(バッテン材)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)100
幅(mm)16
厚さ(mm)0.40
内容量1個注文コード09714005品番0.40mm×16mm×100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。
正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。

長さ(m)100幅(mm)16厚さ(mm)0.40質量(kg)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 鉄骨加工
丸橋鉄工所建設業・工事業

素地でした。カラー品(白)が欲しかったです。明記も無かったように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする