シム&ゲージ
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.60
0.60
0.70
1.00
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09714154
品番
1.2M×180×0.60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途
事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)
1.2
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.60
材質
燐青銅(PB)
RoHS指令(10物質対応)
対応