1.2M×180×1.00 燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージ 09714172

燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)1.00
内容量1個注文コード09714172品番1.2M×180×1.00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。

用途
事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)1.2幅(mm)180厚さ(mm)1.00材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする