曜日別特売
10M×100×0.01 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 09714635

10M×100×0.01 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 09714635
10M×100×0.01 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 09714635

銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)0.01
長さ(m)10
幅(mm)100
内容量1個注文コード09714635品番10M×100×0.01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。

用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)10幅(mm)100厚さ(mm)0.01材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする