シム&ゲージ
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.02
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
長さ(m)
10
10
1
5
幅(mm)
100
100
200
100~110
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09714678
品番
10M×100×0.02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途
事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)
10
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.02
材質
銅(CU)
RoHS指令(10物質対応)
対応