曜日別特売
10M×100×0.05 SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 09714775

10M×100×0.05 SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 09714775
10M×100×0.05 SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 09714775

SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)0.05
長さ(m)10
内容量1個注文コード09714775品番10M×100×0.05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。

用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)10幅(mm)100厚さ(mm)0.05材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする