曜日別特売
10M×100×0.07 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 09714863

真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)0.07
長さ(m)10
幅(mm)100
内容量1個注文コード09714863品番10M×100×0.07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。

用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)10幅(mm)100厚さ(mm)0.07材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 駆動モーター、ポンプ 等の芯出し作業
メカニカルワーク建設業・工事業

芯出しには、欠かせない材料なので、重宝してます。
注文から、到着まで早く送って頂きありがとうございます。
巾300の物も有るとありがたいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする